I-VALUE
I-VALUEの 空調/換気関連部品
I-VALUEの エアコン部材
I-VALUEの ドレン管
IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103138
品番
IVL-FC-4100-BS_
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)
0.98
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
6