I-VALUE
I-VALUEの バルブ
I-VALUEの ボールバルブ
IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59106026
品番
IVL-IBBTF_80A
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ
材質(本体)
C37700(黄銅)
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
4.13
呼び径(A)
80
最高使用温度(℃)
120
材質(ボールシート)
PTFE
呼び圧力
600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材