タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬機器
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬台車
タジマツール(TJMデザイン)の 運搬台車用部品・オプション
セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
59107146
品番
CT-DHTORCF
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)
本体:スチール・ゴム
最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途
セフ台車用交換用キャスター
付属品
ネジ4本・袋ナット4個
適合機種
タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
質量(g)
1600
タイプ
前輪セット
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
67×122×153
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください