※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
調整ストライク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59107189
品番
KM-25
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
用途
鍵穴の位置の調整に
材質
ステンレス(SUS430)、SPCC
形状
(フロント)6R
縦(mm)
70
横(mm)
25
注意
※本製品は屋内専用です。玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
※電動ドライバーは使用しないでください。内部部品が破損し、調整が出来なくなる恐れがあります。