シロSGP45EL-150A 白 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 呼び径150A 59107225

白 SGP 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59107225 品番 シロSGP45EL-150A
参考基準価格(税別)¥24,690 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)5 質量(kg)3.55 寸法H(mm)94.7 規格JIS B2311 呼び径(B)6 外径D(Φmm)165.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 呼び径(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする