PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59112859 品番TSAP164UC2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。
海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 ブラック 質量(g)約86 出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず) 入力AC100V〜240V 50/60Hz 1.3A max ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする