AQUOS wish5 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59113130 品番TR-AQ25W-LD-CLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H ウルトラファインアクリル
落下時も安心の衝撃吸収
左右にストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくる サウンドホーン ※実用新案登録済

ブラック 質量(g)35.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.95×178.19×11.84 対応機種AQUOS wish5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする