アイネット
アイネットの 運搬機器
アイネットの 運搬台車
アイネットの 折りたたみハンドル式
運搬台車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59113401
品番
UD-150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドル部分が折りたためる、汎用性の高い運搬台車です。
用途
運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。
材質(車輪)
硬質ゴム
積載荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
132
荷台寸法(mm)
725×472
ハンドル高さ(mm)
820
注意
※積載時には静かに荷物を置いて下さい。乱暴に置くと破損の恐れがございます。