スチール台車 静車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59113419 品番 -
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

従来品に比べ、音が静かな静音車輪仕様の台車です。ハンドル部分が折りたためる、汎用性の高い運搬台車です。

用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。 材質スチール 積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)130 荷台寸法(mm)725×465 ハンドル高さ(mm)815 特性静音
注意
※走行速度はゆっくり、荷台の中央に乗せてください。最大積載量以上は載せないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする