宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59113708 品番 TTB-1F(LWD/WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)
大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)
地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。
アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。
シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。
盗難・転倒防止用ワイヤー付属

用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 質量(kg)13.6 ホワイト/木目調 容量(L)約55 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84 組立時間約10-20分 適合サイズ(cm)幅37×奥行30×高さ50まで 投函タイプ上入れ前出し(上フタフラップ式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする