I-VALUE
I-VALUEの バルブ
I-VALUEの ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ込み式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59123228
品番
IVL-PVCBV-THD_40A
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)
PVC
呼び径(B)
1-1/2
耐圧(MPa)
0.3
接続
ねじ込み式
耐熱温度(℃)
60
呼び径(A)
40
材質(Oリング)
NBR
面間寸法(mm)
141
商品豆知識
配管工事を支える補助部材