【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本長さ(mm)1000注文コード59124007品番IVL-EDHR-25L25L-N_1000L
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース
硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。
軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。
透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。
継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。
継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。
継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。
ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。
ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。
ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。
ACドレンパイプ20Aが直接接続可。
もちろんVP25Aも接続可能です。
直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。
ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。

付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC長さ(mm)1000接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする