曜日別特売
- シリコンモールド SI-角150 伊藤景パック産業 59125678

シリコンモールド SI-角150

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード59125678品番-
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。

寸法(mm)150×110×35(内寸×高さ)容量(mL)440コード621002150耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)130×90
注意
※条件により離型性や連続使用回数は異なります
※トレーを広げたり、中身を無理に取ろうとすると亀裂の原因になります。
※シリコンゴムも過度に使用すると劣化し、亀裂が入ります。その場合はご使用を中止して下さい。
※電子レンジ不可。直火不可。
※焼成後すぐに触るとやけどするの恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 作業時のパーツ入れ

本来の使い方ではないが、作業時に外したパーツ入れに使用している。シリコンのため、床や机、中に入れたパーツを傷つけないので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする