はくでん
はくでんの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
はくでんの 差込みコネクタ
はくでんの プラグジョイントコネクタ
バナナプラグ 保護カバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59133019
品番
HD-S401R1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)
1000 CATIII
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PVC
リード線長さ(mm)
1000
色(本体)
赤
リード線太さ(mm
2
)
1
入数(本)
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表