はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
デジタル直流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59133080
品番
HD-DCV24SG
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
測定電圧範囲:DC8〜24V
小型のデジタル電圧計です。
付属品
取り付け用両面テープ
色
ディスプレイ文字:グリーン
質量(g)
約40
本体寸法(mm)
56.2×31.1×13.6
精度
±1V
測定電圧(V)
8〜24
ケーブル長(cm)
100
防水保護等級
IPX6