はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
防水機能付きデジタル直流電圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ディスプレイ文字:レッド
仕様
更新レート:500mS/回
注文コード
59133116
品番
HD-WDCV40SR
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定電圧範囲:DC30Vまで
防水機能付きの小型デジタル直流電圧計です。
仕様
更新レート:500mS/回
色
ディスプレイ文字:レッド
質量(g)
23
本体寸法(mm)
40×37×20
精度
±1%
取付寸法(mm)
37×20
分解能
0.01V(10V未満), 0.1V(10V以上)
測定電圧(V)
DC 3.0〜30
リード線長さ(mm)
200
動作温度(℃)
-10〜+65
防水保護等級
IPX8
消費電流
≦20mA