ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59133150 品番HD-5206S
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ最大出力周波数:25MHz
出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形
付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。

付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書 仕様振幅レンジ:5mVp-p〜20Vp-p 質量(g)550 本体寸法(mm)180×190×72 分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し) 出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット) インターフェースUSB 周波数レンジ[ 正弦波 ] 0〜6M [ 矩形波 ] 0〜6M [ パルス ] 0〜6M [ その他波形 ] 0〜6M(Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする