付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書
仕様振幅レンジ:5mVp-p〜20Vp-p
質量(g)550
本体寸法(mm)180×190×72
分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)
出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)
インターフェースUSB
周波数レンジ[ 正弦波 ] 0〜25M [ 矩形波 ] 0〜6M [ パルス ] 0〜6M [ その他波形 ] 0〜6M(Hz)