HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186

HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186
HS-5212S ファンクションジェネレータ はくでん 59133186

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59133186品番HS-5212S
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シリーズ最大出力周波数:25MHz
出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形
付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。

付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB周波数レンジ[ 正弦波 ] 0~12M [ 矩形波 ] 0~6M [ パルス ] 0~6M [ その他波形 ] 0~6M(Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする