付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S