敷くだけで簡単設置!大型家具もしっかり支える耐震ゲルクッション! 震度7相当の揺れにも対応する、家具や家電の転倒・落下を防ぐ強力ゲルマットです。高粘着ゲルが振動をしっかり吸収し、地震の衝撃を和らげます。地震などによる転倒・落下を防止します。水洗いすれば粘着力が復活し、繰り返し使えて経済的。跡が残らず取り外しも簡単。テレビや洗濯機、本棚など、大型のアイテムにおすすめの角型4枚組(50×50mm)、耐荷重60kg仕様です。リビングやオフィスの安全対策にぴったりです。