ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)15.87 チューブ外径(inch)5/8 注文コード59142889 品番CLMA10-12R
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はチューブ外径D・チューブ外径など65種類から選べます 他の種類を見る

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TR(PT)】3/4 A24.38 d最小12.7 l29.71 B21.84 L39.87 L136.83 チューブ外径(Φmm)15.87 二面幅H(mm)【対面距離(六角)】25.4 二面幅h(mm)【対面距離(六角)】26.98 チューブ外径(inch)5/8 二面幅H(inch)【対面距離(六角)】1 二面幅h(inch)【対面距離(六角)】1-1/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする