しっかり届く、しっかりつながる!Cat5e準拠LANケーブル・5mタイプ!
安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(5m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。ツメ割れ防止カバー付きで、頻繁な抜き差しでもコネクタが壊れにくく、長く使えるのが特長。家庭用からオフィス利用まで、安定した通信環境をサポートします。【商品スペック】インターフェイス:RJ-45コネクター、規格:Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、伝送速度:1Gbps、伝送帯域:100MHz、芯数:8芯(ツイストペアケーブル)、結線方式:ストレート結線、シールド:無し(UTP仕様)、導体構成:ヨリ線仕様(28AWG)、コネクター有無:両端コネクター付