エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の タップ・ダイス
エムーゲ(EMUGE)の タップ
エムーゲ(EMUGE)の ハンドタップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
59148900
品番
EFJA52C4.0030
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
様々な被削材に使えるオールラウンド タップ
サイズ
□3.2
公差
OH2
ピッチ(mm)
0.5
l1
46
l2
6
l3
18
Φd1
3
Φd2
4
商品豆知識
ハンドタップの種類