画像準備中

タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)0.7 注文コード59148909 品番EFJA52C4.0040
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はピッチなど11種類から選べます 他の種類を見る

様々な被削材に使えるオールラウンド タップ

サイズ□4 公差OH3 ピッチ(mm)0.7 l152 l27 l321 Φd14 Φd25
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする