エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の タップ・ダイス
エムーゲ(EMUGE)の タップ
エムーゲ(EMUGE)の ハンドタップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.45
注文コード
59148936
品番
EFJA11C3.0025
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
様々な被削材に使えるオールラウンド タップ
サイズ
□2.5
公差
OH2
ピッチ(mm)
0.45
l1
44
l2
9
l3
13
Φd1
2.5
Φd2
3
商品豆知識
ハンドタップの種類