画像準備中

タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)0.45 注文コード59148945 品番EFJA51C4.0025
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はピッチなど11種類から選べます 他の種類を見る

様々な被削材に使えるオールラウンド タップ

サイズ□2.5 公差OH2 ピッチ(mm)0.45 l144 l25 l314 Φd12.5 Φd23
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする