エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の タップ・ダイス
エムーゲ(EMUGE)の タップ
エムーゲ(EMUGE)の ハンドタップ
タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
59148979
品番
EFJA52C4.0080
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
様々な被削材に使えるオールラウンド タップ
サイズ
□5
公差
OH3
ピッチ(mm)
1.25
l1
70
l2
14
l3
-
Φd1
8
Φd2
6.2
商品豆知識
ハンドタップの種類