※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59149006
品番
AL60-10-D-X64
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
60
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
なし
ケース
ポリカーボネートケース