サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 59149015 品番 P-222
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。
塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。
サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。
また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。
ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。

用途
【用途】
一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド
塗膜用
粒度 中目
仕様ペーパー目消し(手研磨):#400〜#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400〜#1000 粒度中目 タイプ適応ウエス:綿ウエス 荷姿4kg丸缶 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg 性状白色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:※カタログ(0.21MB)
注意
※研磨面が直射日光等で高温になっている場合は、使用しないでください。
※劣化の著しい塗膜や劣化の著しい樹脂には使用しないでください。
※研磨終了後の拭き取りは、コンパウンドやポリッシュ等の薬剤が乾燥した後に行ってください。また拭き取りに用いるウエス(ネルクロス)等は清浄なものを使用してください。
※シミの原因となったり、塗膜を痛めることがありますので、研磨面にコンパウンドやポリッシュ等の薬剤を塗付したまま長時間放置しないでください。
※取り扱いには、皮膚、粘膜に触れないように、保護手袋、保護メガネ、防塵マスクを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用してください。
※指定可燃物・可燃性固体です。下記の近くで作業はしないでください。(火気厳禁)
※取り扱い場所は風通しの良い場所で行い、密閉された場所では充分な局所排気装置を設置してください。
※エマルション製品のため凍結させないでください。
※皮膚に付着した場合は多量の水と石けんで洗ってください。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受けてください。
※目に入った場合は水で数分間注意深く洗ってください。目の刺激が続く場合は医師の診察を受けてください。
※直射日光や高温のところに置かないでください。保管する場合は冷暗所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

主にヘッドライトのくすみ 除去に
使用してますが、 良い商品です。
最近は これ一択です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする