※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の バルブ
群協製作所の ニードルバルブ
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブFF型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
59159445
品番
GVFF-9002R-BS
販売価格(税込)
¥23,143
販売価格(税別)
¥
21,039
バスケットに入れる
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
ねじ
【管用ねじ(A)】Rc1/4【管用ねじ(B)】Rc1/4
寸法L1(mm)
26
寸法L2(mm)
26
寸法L3(mm)
44
穴径d(Φmm)
最小3.5
対辺H1(mm)
17
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材