東安
東安の 溶接棒
東安の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
高張力鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
59160231
品番
WH.J506
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
490N/mm2級高張力鋼用
用途
軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
質量(kg)
20=5×4
品番
LB52-2.5mm
電流(A)
下向:90〜130、立向・上向:80〜120
線径(mm)
2.5