東安
東安の 溶接棒
東安の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
59160258
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、
通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途
建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、
コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。
質量(kg)
5
品番
HF500-4.0mm
伸び(%)
12
引張強度(MPa)
830
衝撃
27(-50度、J)
線径(mm)
4
降伏点(MPa)
740