DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160590 DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160590 DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160590 DMJ-1000AB デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160590

デジタルケーブルメジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59160590 品番DMJ-1000AB
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる
50個までユーザーモードの登録が可能
本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。
ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。
アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。
バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
用途に合わせて選べる付属ケーブル。

仕様
個装梱包:個装箱
個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650
測定精度
±5% (ただし下記1〜3の場合は±10%となります)
1.ケーブル長が5m以上10m未満
2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード
3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
適合ケーブル
・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)
・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²)
・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB
・LAN :Cat5e、Cat6
・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²)
600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合
・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40(80%RH以下) 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定方法TDR法 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 本体サイズ(mm)93×39×173 測定範囲(m)5〜1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
関連資料:(1.97MB) 取扱説明書:(2.43MB)
注意
※エコケーブル、6600V CVケーブル、アルミCVケーブルは、ユーザーモードを使用してください。
※活線不可
※途中で分岐しているケーブル、圧着端子・スリーブ等で接続されたケーブルは測定できません。
※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする