セルタン
ローソファ4点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
デニム調インディゴブルー
ダリアンベージュ
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59161028
品番
A848a-a-612DBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
お部屋のサイズやレイアウトに合わせて自由に配置を変えることが可能です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔にご使いいただけます。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
18
色
デニム調インディゴブルー
サイズ
3人掛け
幅(cm)
168
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
168
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません