※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーカーテン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強:65、弱:61/強:75、弱:66 注文コード59161405 品番FY-30ESS1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80087,980
この商品は電源・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る

店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します
エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」
クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現
軽量・コンパクトで設置が容易
風向調節可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 有効高さ(m)(標準取付)3 全長(mm)900 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)強:65、弱:61/強:75、弱:66 最大風速(m/s)(吹出口 50/60Hz)強:11、弱:9.5/強:11、弱:9 風量(m3/h)(50/60Hz)強:1000、弱:870/強:1000、弱:800 騒音値(dB)(50/60Hz)強:47、弱:43/強:47、弱:42 質量(kg)12.5 材質(羽根)AS樹脂 使用環境条件温度-10〜40℃、相対湿度95%以下 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※室内の換気は必ず第一種換気を行ってください。第二種、第三種換気ではエアーカーテンの遮断効果を損ないます。
※本機は室内設置用です。
※油煙等の発生するところては使用しないでください。
※プール・温泉では使用しないでください。
※設置時は本体上端と天井面の間は50mm以上あけてください。
※インバーターは使用できません。
※縦設置はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする