スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード59161448 品番ST21450002B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック 質量(kg)2.34 高さ(mm)1270〜1930 高さ調節レバー方式(セーフティーピン付) 主材質アルミニウム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 耐荷重(kg)50
注意
※脚を最大限に開く
※スピーカーの取り付けは二人以上で行う
※安定した高さで使う
※不安定な場所で使用しない
※スタンドに立てたまま移動させない
※通路など足をひっかける可能性のある場所に設置しない
※砂袋や重りなどで必ず転倒防止策を施す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする