ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキュート2
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
飛び出し注意
注文コード
59161518
品番
888-731BYE【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,798
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質表示
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
プラストッパー8個
材質
高密度ポリエチレン(表示材質透明PET樹脂、白PET樹脂)
質量(kg)
2.3(満水時10.3)
色
黄
文字内容
飛び出し注意
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
片面
取付方式
スタンド式
サイズ(mm)
340Φ×1077H(表示サイズ606×230×1厚)