両刃造林鎌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)270 注文コード59161527 品番H-125【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,340
この商品は刃長など4種類から選べます 他の種類を見る

立っての草刈りや荒刈りに!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃長(mm)270 柄長さ(mm)1200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする