Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
引掛防水ゴムコードコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59161606
品番
WA5460【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
タイプ
多重防水弁
色
ブラック
寸法A(mm)
320
適合電線径(Φmm)
19.5〜24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。