商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
ファン大風量型
商品タイプ本体