商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
用途高所での墜落対策に使用。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金
種別【ショックアブソーバ】第一種
材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂
色【フルハーネスベルト】黒
質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000
タイプタイプ1ランヤード
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
規格墜落制止用器具の規格
機能巻取式ロック機能
落下距離(m)ハーネス型2.9〜4.3/胴ベルト型1.9〜3.0
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ
材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
胴ベルト無