尾西食品
尾西食品の 非常食
3日分
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2セット)
注文コード
59161965
品番
3047【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,898
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
今日から食料備蓄を始めたい方にもピッタリ!充実のセット内容です。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スプーン付
セット内容
わかめごはん×1、アレルギー対応五目ごはん×1、ドライカレー×1、チキンライス×1携帯おにぎり鮭×1、CoCo壱番屋監修 尾西のカレーライスセット×1、ひだまりパンプレーン×1、ひだまりパンチョコ×1、ライスクッキーココナッツ×1、長期保存水500ml×4、説明書×1
賞味期限
5年
注意
※アレルギー物質(特定原材料)28品目情報(小麦、卵、乳成分、さけ、大豆、鶏肉、豚肉)
※セットに入っている保存水が予告なく変わることがあります。