※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
59162060
品番
10UOAT-50A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥77,980
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
121
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法d(Φmm)
50
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
4
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材