WP-FC-511-JAN-BP【ワケあり】 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工) 59162069 WP-FC-511-JAN-BP【ワケあり】 ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工) 59162069

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59162069 品番WP-FC-511-JAN-BP【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8986,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310053
2023-06-30
用途:
通信工事
株式会社小川電器商会 様

低価格に惹かれて購入しましたが、フックが回転しないのでロープの撚りがストレスになる事があります。物の作りはしっかりしています。さすがは藤井電工です。

1人が参考にしています
対象商品:
40310053
2023-04-21
用途:
エアコン配管工事、電気配線工事
その他業種

藤井電工のフックについてFS-60ですね。
自分のはFS-101を使用しています。

品番が違い。FS-101は廃番でしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。弊社注文コード:40310105 で一度ご確認ください。

対象商品:
40310053
2022-02-21
用途:
樹上作業
農・林・水産業

藤井電工製はしっかりとした作りで安心して使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする