スーパーラインチェッカ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59162078 品番TLC-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別) アウトレット
¥89,98072,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 表示LED(赤) クランプ径(Φmm)24 判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする