一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 注文コード59162200 品番EW63EAG-3P060A4B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,290 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9809,798
この商品は定格電流・極数・素子数など204種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 定格電流(A)60 接続方式表面形(ねじ端子) 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2:(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230/200V)5/3・(AC100V)5/3 定格感度電流(mA)15 フレーム(AF)63 種類一般配線用(瞬時固定) 付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M8×15)×6本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様選択度種別:Cat.A 質量(kg)0.6 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 過電流引出方法完全電磁式 使用電圧範囲(V)80〜484(可能) 定格インパルス耐電圧(kV)6 付属装置- 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名EW63形 トリップボタン 逆接続不可 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度2 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 アイソレーション適合適合 メガテスト切換スイッチ 遮断容量区分経済形 漏電表示方法機械式ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする