EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
24
注文コード
59162218
品番
82-4551.1124【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
装着方式
パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)
16(Dia.)
カットアウト直径(Φmm)
16
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
定格電圧(V)
24
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
LED色
青
ターミナルタイプ
はんだ付け / QC
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。