※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
屋外用熱対策制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
217
注文コード
59162507
品番
RA25-45LDBC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
質量(kg)
18.6
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格
IP44
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
538×460×280
寸法(縦×横)(mm)
【鉄製基板】420×320
有効深さ(mm)
217
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。