木製 スタッキング ハイチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード59162516 品番22424【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥37,98020,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングできる子ども用チェア
レストランやホテル、カフェなど業務用におすすめ
一般家庭でも使用可能
2脚までスタッキング可能
背もたれと座面にはお子さまに優しいやわらかな座り心地のクッション付き
完成品のため開封後すぐに使用可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ベビーチェア 子ども用チェア 子供用チェア 積み重ね レストラン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容【脚】1 材質本体:ブナ材(ポリウレタン塗装)、シート:合成皮革、中綿:ウレタンフォーム 質量(kg)5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×45.5×71.5 対象生後18か月頃から60か月頃まで
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます
※開封時は、新品特有のニオイ及び木製品のニオイが強い場合がございます。風通しの良いところで陰干しをしていただけますとニオイが少しずつ弱くなります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする